Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de niveau plastique, câble de 0,5m, NO, 230Vca - ILUS2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - type de construction spécial
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...230 V
nombre de sorties retardées protégées - 0
type d'activation - aimant
finition du raccordement électrique - câble
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032529966293
Réf. Sonepar
00158033094
Réf. Fournisseur
ILUS2
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...230 V
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
diamètre du capteur:
45 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
1000 mA
température ambiante:
25...100 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...230 V
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP68