Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de niveau plastique, câble de 0,5m, NO, 250Vca - ILU2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de niveau plastique, câble de 0,5m, NO, 250Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...250 V

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

  • type d'activation - aimant

  • finition du raccordement électrique - câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529966279

Réf. Sonepar

00158033092

Réf. Fournisseur

ILU2

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...250 V

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

diamètre du capteur:

45 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

3000 mA

température ambiante:

25...100 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...250 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP68

Détecteur magnétique de niveau, boîtier cylindrique plastique, câble de 0,5m, contact Reed de sortie NO, commutation max 250Vca, commutation max 3A, commutation max 100VA, température de fonctionnement -25°C - +100°C IP68