Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de niveau plastique, câble de 0,5m, NO/NC, 1500Vca - ILSP8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...1500 V
nombre de sorties retardées protégées - 1
type d'activation - aimant
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact à lame
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8032529966255
Réf. Sonepar
00158033090
Réf. Fournisseur
ILSP8
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...1500 V
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
longueur du capteur:
70 mm
diamètre du capteur:
44 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3000 mA
température ambiante:
25...100 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...1500 V
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP68


