Carlo Gavazzi - Détecteur mAgnétique de proximité, câble 0,1m avec connecteur, NC, 24Vcc - SPA1S2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - Quader
distance de commutation - 12 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 1
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0
nombre de sorties retardées protégées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032529966521
Réf. Sonepar
00158033045
Réf. Fournisseur
SPA1S2
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
Quader
distance de commutation:
12 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
16 mm
longueur du capteur:
90 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
45 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
77 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
2000 mA
température ambiante:
25...80 °C
courant de sortie min.:
500 mA
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67