Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 0,1m avec connecteur, NC, 24Vcc - SPA1S3

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 0,1m avec connecteur, NC, 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - Quader

  • distance de commutation - 12 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 1

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529966538

Réf. Sonepar

00158033046

Réf. Fournisseur

SPA1S3

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

Quader

distance de commutation:

12 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

90 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

45 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

77 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

2000 mA

température ambiante:

25...80 °C

courant de sortie min.:

500 mA

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

DétecteursmAgnétiques de proximité, Boîtier rectangulaire, Câble 0,1m avec connecteur, Contact relais NC, alimentation max 24Vcc, Courant max 2A, Puissance max 100VA, Distance max 77mm, Température -25C - +80C, IP67, version S3