Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 0,5m, sortie Reed NO, distance max 25mm - FMA3

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 0,5m, sortie Reed NO, distance max 25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...500 V

  • distance de commutation - 25 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529965708

Réf. Sonepar

00158033002

Réf. Fournisseur

FMA3

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...500 V

distance de commutation:

25 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

32 mm

diamètre du capteur:

9.3 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

température ambiante:

25...70 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...500 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de proximité, boîtier cylindrique, Câble0,5m, sortie Reed NO, tension max 500Vca, courant max 500mA, puissance max 5VA, distance max 25mm, température de fonctionnement -25°C - +70°C IP67

Les Atouts de la gamme:

Détecteurs magnétiques cylindrique plastique ou laiton nickelé sortie câble. IP67. Il n'est pas utile de fournir une alimentation car le détecteur fournie un contact NO ou NF ou bistable ou inverseur de type ampoule reed. IL est important d'associer un aimant de la série CL pour que l'ensemble fonctionne.