Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, sortie bistable, distance max 15mm - FMPB2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...250 V
distance de commutation - 15 mm
nombre de sorties retardées protégées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8032529965791
Réf. Sonepar
00158033068
Réf. Fournisseur
FMPB2
Marque
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...250 V
distance de commutation:
15 mm
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
longueur du capteur:
100 mm
diamètre du capteur:
12 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3000 mA
température ambiante:
25...75 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...250 V
tension d'alimentation assignée DC:
0...250 V
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67


