Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, sortie Reed CO, distance max 23mm - FMMS1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, sortie Reed CO, distance max 23mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...100 V

  • distance de commutation - 23 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529965760

Réf. Sonepar

00158033009

Réf. Fournisseur

FMMS1

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...100 V

distance de commutation:

23 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

2

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

45 mm

diamètre du capteur:

8 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

revêtement du boîtier:

non revêtu

distance de commutation protégée ARRÊT:

0 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

0 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

25...70 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...100 V

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

type de tension:

AC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de proximité, boîtier cylindrique en acier inoxydable M8, Câble 2m, sortie Reed CO, tension max 100Vca, courant max 250 mA, puissance max 5VA, distance max 23mm, température de fonctionnement -25 °C - +75 °C, IP67