Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, Sortie Reed NC, distance max 18 mm - FMC3S1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, Sortie Reed NC, distance max 18 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...500 V

  • distance de commutation - 18 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032529965739

Réf. Sonepar

00158033005

Réf. Fournisseur

FMC3S1

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...500 V

distance de commutation:

18 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

100 mm

diamètre du capteur:

12 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

température ambiante:

25...70 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...500 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de proximité, Boîtier cylindrique en laiton M12, Câble 2m, Sortie Reed NC, Tension max 500Vca, Courant max 500mA, Puissance max 5VA, Distance max 18 mm, Température de fonctionnement -25°C - +70°C IP67