Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité,câble 2m, sortie Reed NC, distance max 26 mm - FMPC9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...230 V
distance de commutation - 26 mm
nombre de sorties retardées protégées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032644810761
Réf. Sonepar
00158481076
Réf. Fournisseur
FMPC9
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...230 V
distance de commutation:
26 mm
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
longueur du capteur:
100 mm
diamètre du capteur:
12 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3000 mA
température ambiante:
25...75 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...230 V
tension d'alimentation assignée DC:
0...230 V
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67