Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, Sortie Reed NO, distance max 20mm - FMA9S1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...230 V
distance de commutation - 20 mm
nombre de sorties retardées protégées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8032644810839
Réf. Sonepar
00158481083
Réf. Fournisseur
FMA9S1
Marque
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...230 V
distance de commutation:
20 mm
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
longueur du capteur:
40 mm
diamètre du capteur:
12 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3000 mA
température ambiante:
25...70 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...230 V
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP67


