Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, sortie Reed NO,distance max 26 mm - FMPA7

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, sortie Reed NO,distance max 26 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...140 V

  • distance de commutation - 26 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529965777

Réf. Sonepar

00158033010

Réf. Fournisseur

FMPA7

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...140 V

distance de commutation:

26 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

100 mm

diamètre du capteur:

12 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

1000 mA

température ambiante:

25...75 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...140 V

tension d'alimentation assignée DC:

0...200 V

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de proximité, boîtier cylindrique en plastique, Câble 2m, sortie Reed NO, tension max 140Vca/200Vcc, courant max 1 A, puissance max 10VA, distance max 26 mm, température de fonctionnement -25°C-+75°C IP67