Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, sortie Reed NO, distance max 27mm - FMMA3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...500 V
distance de commutation - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8032529965753
Réf. Sonepar
00158033008
Réf. Fournisseur
FMMA3
Marque
Carlo Gavazzi
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...500 V
distance de commutation:
27 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
45 mm
diamètre du capteur:
8 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
revêtement du boîtier:
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT:
0 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
0 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
température ambiante:
25...70 °C
courant de sortie min.:
0 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...500 V
tension d'alimentation assignée DC:
0...0 V
type de tension:
AC
détection transversale/de court-circuit possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67


