Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, Sortie Reed NO, distance max 36 mm - FMA6

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, Sortie Reed NO, distance max 36 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...100 V

  • distance de commutation - 36 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032644810785

Réf. Sonepar

00158481078

Réf. Fournisseur

FMA6

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...100 V

distance de commutation:

36 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

30 mm

diamètre du capteur:

10 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

température ambiante:

25...70 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...100 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de proximité, Boîtier cylindrique en laiton nickelé M10, Câble 2m, Sortie Reed NO, Tension max 100Vca, Courant max 500mA, Puissance max 100VA, Distance max 36 mm, Température de fonctionnement -25 °C - +70 °C, IP67