Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble de 0,5m, NC, distance max 30 mm - MC3

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble de 0,5m, NC, distance max 30 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - Quader

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...500 V

  • distance de commutation - 0 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

  • type d'activation - aimant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032529966385

Réf. Sonepar

00158033032

Réf. Fournisseur

MC3

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

Quader

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...500 V

distance de commutation:

0 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

16 mm

hauteur du capteur:

8.3 mm

longueur du capteur:

37 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

température ambiante:

25...75 °C

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de proximité, boîtier rectangulaire, câble de 0,5m, sortie Reed NC, tension max 500Vca, courant max 500mA, puissance max 10 VA, distance max 30 mm, température de fonctionnement -25°C - +75°C IP67