Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble de 0,5m, NO, distance max 35mm - MMS1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de construction du boîtier - Quader 
- tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...100 V 
- distance de commutation - 35 mm 
- nombre de sorties retardées protégées - 2 
- type d'activation - aimant 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8032529966422
Réf. Sonepar
00158033034
Réf. Fournisseur
MMS1
Marque
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
Quader
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...100 V
distance de commutation:
35 mm
nombre de sorties retardées protégées:
2
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
7 mm
hauteur du capteur:
11 mm
longueur du capteur:
27 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
25...75 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...100 V
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP67


