Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble de 0,5m, NO,Distance max 35mm - MMA6

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble de 0,5m, NO,Distance max 35mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - Quader

  • distance de commutation - 40 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

  • type d'activation - aimant

  • finition du raccordement électrique - câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529966415

Réf. Sonepar

00158033051

Réf. Fournisseur

MMA6

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

Quader

distance de commutation:

40 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

14 mm

hauteur du capteur:

6.1 mm

longueur du capteur:

23.5 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

1000 mA

température ambiante:

25...75 °C

tension d'alimentation assignée DC:

0...100 V

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de proximité, Boîtier rectangulaire, Câble de 0,5m, Sortie Reed NO, Tension max 100Vcc, Courant max 1A, Puissance max 10VA, Distance max 35mm, Température de fonctionnement -25C°C - +75°C IP67