Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble de 2m, bistable, Puissance 100VA - SPB22MT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...250 V
distance de commutation - 30 mm
nombre de sorties retardées protégées - 1
type d'activation - aimant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8032529966552
Réf. Sonepar
00158033044
Réf. Fournisseur
SPB22MT
Marque
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...250 V
distance de commutation:
30 mm
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
24 mm
hauteur du capteur:
25.5 mm
longueur du capteur:
85 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
15 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
22 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3000 mA
température ambiante:
25...75 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...250 V
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP67


