Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, Connexion par câble PVC, NO, IP67 - MA3

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, Connexion par câble PVC, NO, IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - Quader

  • distance de commutation - 35 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

  • type d'activation - aimant

  • finition du raccordement électrique - câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529966361

Réf. Sonepar

00158033048

Réf. Fournisseur

MA3

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

Quader

distance de commutation:

35 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

16 mm

hauteur du capteur:

8.3 mm

longueur du capteur:

37 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

température ambiante:

25...75 °C

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de proximité, Boîtier rectangulaire en plastique, Dimensions réduites, Connexion par câble PVC, Sortie contact NO, Puissance de commutation max. 10 VA, Température de fonctionnement -25 - +75 °C, IP67

Les Atouts de la gamme:

Détecteurs magnétiques rectangulaires sortie câble ou Fast-on ou connecteur. IP65 ou IP67. Il n'est pas utile de fournir une alimentation car le détecteur fournie un contact NO ou NF ou bistable ou bistable CO ou NF 2 sorties ou inverseur de type ampoule reed. IL est important d'associer un aimant de la série CL pour que l'ensemble fonctionne.