Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, flotteur en plastique, Câble 1,2m, sortie NO - FLMA1S1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, flotteur en plastique, Câble 1,2m, sortie NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...100 V

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

  • type d'activation - aimant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529965692

Réf. Sonepar

00158033065

Réf. Fournisseur

FLMA1S1

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...100 V

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

53.5 mm

diamètre du capteur:

20 mm

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

distance de commutation protégée ARRÊT:

5 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

2 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

400 mA

température ambiante:

30...105 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...100 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de proximité, Détecteur de flux, boîtier cylindrique inoxydable avec flotteur en plastique, Câble1,2m avec fastons, contact de sortie Reed NO, tension max 100Vca, courant max 400mA, puissance max 10VA

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de débit en boîtier Inox 20mm, technologie reed.