Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de sécurité, M18, câble 2m, Sn 16mm, encastré, NO, 0-100Vca - SMSA2P10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...100 V
distance de commutation - 16 mm
nombre de sorties retardées protégées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8032529965524
Réf. Sonepar
00158360050
Réf. Fournisseur
SMSA2P10
Marque
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...100 V
distance de commutation:
16 mm
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
longueur du capteur:
38 mm
diamètre du capteur:
18 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
distance de commutation protégée ARRÊT:
20 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
16 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau d
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
25...70 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...100 V
type de tension:
AC
détection transversale/de court-circuit possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
Le capteur magnétique SMSA2P10 est conçu conformément aux normes EN ISO 12100:2010, EN 60204-1 et EN 1088. Il est caractérisé par des flux de codage multiples et est utilisable pour des applications jusqu’à la catégorie de sécurité 3 selon EN ISO13849-1:2015, une fois connecté au dispositif de sécurité approprié.


