Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique M12 laiton nickelé - Câble PVC Longueur 2m - sortie NO+NC - FSMS2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique M12 laiton nickelé - Câble PVC Longueur 2m - sortie NO+NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...230 V

  • distance de commutation - 9 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032529965968

Réf. Sonepar

00158033023

Réf. Fournisseur

FSMS2

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...230 V

distance de commutation:

9 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

75 mm

diamètre du capteur:

12 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

1000 mA

température ambiante:

25...75 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...230 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique M12 laiton nickelé - Câble PVC Longueur 2m - sortie NO+NC (normalement ouvert + normalement fermé)