Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique M12 laiton nickelé - Câble silicone Longueur 2m - sortie NO - FSMA7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de construction du boîtier - cylindre, filetage 
- conditions de montage mécaniques du capteur - plan 
- distance de commutation - 7 mm 
- nombre de sorties retardées protégées - 1 
- type d'activation - aimant 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8032529965951
Réf. Sonepar
00158033060
Réf. Fournisseur
FSMA7
Marque
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
distance de commutation:
7 mm
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
longueur du capteur:
75 mm
diamètre du capteur:
12 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
température ambiante:
25...75 °C
tension d'alimentation assignée DC:
0...24 V
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67


