Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique M16 laiton - Câble silicone Longueur 0,5m - sortie NO+NC - FSMS2S2AT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...230 V
distance de commutation - 8 mm
nombre de sorties retardées protégées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8032529965982
Réf. Sonepar
00158033061
Réf. Fournisseur
FSMS2S2AT
Marque
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...230 V
distance de commutation:
8 mm
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
longueur du capteur:
75 mm
diamètre du capteur:
16 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
température ambiante:
20...150 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...230 V
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP67


