Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique Ø 13,5 plastique - Câble PVC Longueur 0,5m - sortie NF - FSC8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...1500 V
distance de commutation - 12 mm
nombre de sorties retardées protégées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032529965883
Réf. Sonepar
00158033018
Réf. Fournisseur
FSC8
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...1500 V
distance de commutation:
12 mm
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
longueur du capteur:
65 mm
diamètre du capteur:
13.5 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3000 mA
température ambiante:
25...75 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...1500 V
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP67