Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique plastique 37x16x8,3mm - Câble PVC 0,5m - sortie NO ou NF - MS1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - Quader
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...100 V
distance de commutation - 35 mm
nombre de sorties retardées protégées - 1
type d'activation - aimant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8032529966392
Réf. Sonepar
00158033033
Réf. Fournisseur
MS1
Marque
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
Quader
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...100 V
distance de commutation:
35 mm
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
16 mm
hauteur du capteur:
8.3 mm
longueur du capteur:
37 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
25...75 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...100 V
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP67


