Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique plastique 79 X 21,2 X 11,5mm - Câble PVC 0,5m - sortie NF - SC2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique plastique 79 X 21,2 X 11,5mm - Câble PVC 0,5m - sortie NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...250 V

  • distance de commutation - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032529966491

Réf. Sonepar

00158033038

Réf. Fournisseur

SC2

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...250 V

distance de commutation:

28 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

11.5 mm

hauteur du capteur:

21.2 mm

longueur du capteur:

79 mm

diamètre du capteur:

0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

distance de commutation protégée ARRÊT:

0 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

0 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

3000 mA

température ambiante:

25...75 °C

courant de sortie min.:

0 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...250 V

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

type de tension:

AC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique plastique 79 X 21,2 X 11,5mm - Câble PVC 0,5m - sortie NF (normalement fermé)