Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique plastique 79 X 21,2 X 11,5mm - Câble PVC 0,5m - sortie NF - SC8

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique plastique 79 X 21,2 X 11,5mm - Câble PVC 0,5m - sortie NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...1500 V

  • distance de commutation - 28 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529966507

Réf. Sonepar

00158033042

Réf. Fournisseur

SC8

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...1500 V

distance de commutation:

28 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

11.5 mm

hauteur du capteur:

21.2 mm

longueur du capteur:

79 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

3000 mA

température ambiante:

25...75 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...1500 V

type de tension:

AC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique plastique 79 X 21,2 X 11,5mm - Câble PVC 0,5m - sortie NF (normalement fermé)