Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique plastique M20x1,5mm L=70mm-Connecteur 2 pôles-sortie impul - PA2PKF45T70

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique plastique M20x1,5mm L=70mm-Connecteur 2 pôles-sortie impul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V

  • distance de commutation - 2 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529966620

Réf. Sonepar

00158996662

Réf. Fournisseur

PA2PKF45T70

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

distance de commutation:

2 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

70 mm

diamètre du capteur:

20 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

température ambiante:

40...130 °C

courant de sortie min.:

0 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

type de tension:

AC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur magnétique plastique M20x1,5mm L=70mm - Connecteur AMP SUPERSEAL, type 1.5, 2 pôles - sortie impulsion