Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique plastique M20x1,5mm L=107mm-Connecteur 2 pôles-sortie impul - PA2PKF45T107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
distance de commutation - 2 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE PA2PK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8032529966606
Réf. Sonepar
00158033098
Réf. Fournisseur
PA2PKF45T107
Marque
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...0 V
distance de commutation:
2 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
107 mm
diamètre du capteur:
20 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
température ambiante:
40...130 °C
courant de sortie min.:
0 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation assignée DC:
0...0 V
type de tension:
AC
détection transversale/de court-circuit possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
Détecteur magnétique pour détection de changement d'état. Il n'est pas nécessaire d'alimenter le capteur.


