Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique sécurité 1 NO+ 1 NF - SMSA2P02

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique sécurité 1 NO+ 1 NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...100 V

  • distance de commutation - 15 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032529965517

Réf. Sonepar

00158360049

Réf. Fournisseur

SMSA2P02

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...100 V

distance de commutation:

15 mm

nombre de sorties retardées protégées:

2

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

38 mm

diamètre du capteur:

18 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

distance de commutation protégée ARRÊT:

20 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

15 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

25...70 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...100 V

type de tension:

AC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur magnétique de sécurité, boîtier cylindrique en PBT, câble de 2m avec connecteur, contacts Reed de 1NO + 1NC, tension max 100VAc, courant max 250mA, puissance max 5VA, température -25°C - +70°C, IP67.

Les Atouts de la gamme:

Le capteur magnétique SMSA2P02 est conçu conformément aux normes EN ISO 12100:2010, EN 60204-1 et EN 1088. Il est caractérisé par des flux de codage multiples et est utilisable pour des applications jusqu’à la catégorie de sécurité 4 selon EN ISO13849-1:2015, une fois connecté au dispositif de sécurité approprié.