Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique sécurité 1 NO + 1 NF - SMSA3P02

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique sécurité 1 NO + 1 NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...100 V

  • distance de commutation - 15 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 2

  • type d'activation - aimant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8033100597134

Réf. Sonepar

00158481072

Réf. Fournisseur

SMSA3P02

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...100 V

distance de commutation:

15 mm

nombre de sorties retardées protégées:

2

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

42 mm

diamètre du capteur:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

20 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

15 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

25...70 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...100 V

type de tension:

AC

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de sécurité, plastique M30, câble 2m, Sn 15mm, montage non encastré, contact Reed, 1 NO + 1 NC, alimentation 0-100Vca, courant max 250mA, sécurité cat. 4 EN954, Pl e EN13849, température -25°C à +70°C, IP67

Les Atouts de la gamme:

Le capteur magnétique SMSA3P02 est conçu conformément aux normes EN ISO 12100:2010, EN 60204-1 et EN 1088. Il est caractérisé par des flux de codage multiples et est utilisable pour des applications jusqu’à la catégorie de sécurité 4 selon EN ISO13849-1:2015, une fois connecté au dispositif de sécurité approprié.