Carlo Gavazzi - Détecteur magnétiqus de proximité, câble de 0,5m, NO, distance max 32mm - SA8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...1500 V
distance de commutation - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8032529966453
Réf. Sonepar
00158033039
Réf. Fournisseur
SA8
Marque
Carlo Gavazzi
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...1500 V
distance de commutation:
32 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
11.5 mm
hauteur du capteur:
21.2 mm
longueur du capteur:
79 mm
diamètre du capteur:
0 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
distance de commutation protégée ARRÊT:
0 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
0 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3000 mA
température ambiante:
25...75 °C
courant de sortie min.:
0 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...1500 V
tension d'alimentation assignée DC:
0...0 V
type de tension:
AC
détection transversale/de court-circuit possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67


