Carlo Gavazzi - Détecteur Ultrason M12, 0,2m, Sortie PNP/NPN NO/NF, con M12 IOLINK - UA12ASD02BPM1IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur Ultrason M12, 0,2m, Sortie PNP/NPN NO/NF, con M12 IOLINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

  • plage de mesure de la longueur - 20...200 mm

  • procédé de réglage - Teach-In

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8054155004323

Réf. Sonepar

00158500432

Réf. Fournisseur

UA12ASD02BPM1IO

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

plage de mesure de la longueur:

20...200 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

12 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

20 mm

longueur du capteur:

65 mm

distance ajustable:

20...200 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

40 mA

écart de linéarité relatif:

0.4 %

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

25...70 °C

tension d’alimentation:

18...30 V

précision de répétition relative:

0 %

fréquence de commutation:

20 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0

Détecteur ultrason, réflexion diffuse, boîtier M12 NPB, connecteur M12, 20-200 mm, sortie numérique, NPN/PNP, alimentation 18-30Vcc, température fonctionnement -25 +70°C, fréquence commutation 20Hz, IP67, IO-Link