Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons DR acier inox M30 4/20mA+NPN, cable - UA30EAD35NGTI

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons DR acier inox M30 4/20mA+NPN, cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 350...3500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870387093

Réf. Sonepar

00158038709

Réf. Fournisseur

UA30EAD35NGTI

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

350...3500 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

350 mm

longueur du capteur:

93 mm

distance ajustable:

350...3500 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

analogique

courant à vide:

50 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

20...70 °C

tension d’alimentation:

12...30 V

précision de répétition relative:

1 %

fréquence de commutation:

2 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la gaine de câble:

PVC

numéro AWG:

22

Détecteur à ultrasons, boîtier acier inoxydable M30, câble 2m, Sn 350-3500mm, sortie analogique 4-20mA + NPN, alimentation 12-30Vcc, température -20-70°C, temps réponse 500ms, fréquence commutation 2Hz, IP67, apprentissage