Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons inox M18 sortie 4-20mA-Dist 40-300mm-10 à 30vcc-Câble 2m - UA18ESD03AGTI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 40...300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE UA18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870388960
Réf. Sonepar
00158038896
Réf. Fournisseur
UA18ESD03AGTI
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
40...300 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
40 mm
longueur du capteur:
52.9 mm
distance ajustable:
40...300 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
analogique
courant à vide:
35 mA
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
0 mA
température ambiante:
20...60 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
précision de répétition relative:
1 %
fréquence de commutation:
0 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
PVC
numéro AWG:
22