Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 2 sorties PNP-Dist 200-2200mm-15 à 30vcc-Câble 2m - UA18CAD22PPTI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 200...2200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE UA18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870383712
Réf. Sonepar
00158032704
Réf. Fournisseur
UA18CAD22PPTI
Marque
Carlo Gavazzi
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
200...2200 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
200 mm
longueur du capteur:
83.6 mm
distance ajustable:
200...2200 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
50 mA
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
20...60 °C
tension d’alimentation:
15...30 V
précision de répétition relative:
0.5 %
fréquence de commutation:
1 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
PVC
numéro AWG:
22


