Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 sortie 0-10Vcc-Dist 40-300mm-10 à 30vcc-Conn M12 - UA18CSD03AKM1TI

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 sortie 0-10Vcc-Dist 40-300mm-10 à 30vcc-Conn M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 40...300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870388830

Réf. Sonepar

00158038883

Réf. Fournisseur

UA18CSD03AKM1TI

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

0 V ... 10 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

40...300 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

40 mm

longueur du capteur:

60.4 mm

distance ajustable:

40...300 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

analogique

courant à vide:

35 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

0 mA

température ambiante:

20...60 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

précision de répétition relative:

1 %

fréquence de commutation:

0 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

22

Détecteur ultrasons plastique M18 sortie 0-10Vcc - Distance nominale 40-300mm - Alimentation 10 à 30vcc - Connecteur M12