Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 sorties NPN + 0-10Vcc-Dist 50-400mm-15 à 30vcc-Câble 2m - UA18CAD04NKTI

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 sorties NPN + 0-10Vcc-Dist 50-400mm-15 à 30vcc-Câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 50...400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870383781

Réf. Sonepar

00158032684

Réf. Fournisseur

UA18CAD04NKTI

Marque

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

0 V ... 10 V

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

50...400 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

50 mm

longueur du capteur:

83.6 mm

distance ajustable:

50...400 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

analogique

courant à vide:

45 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

20...60 °C

tension d’alimentation:

15...30 V

précision de répétition relative:

0.5 %

fréquence de commutation:

10 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

numéro AWG:

22

Détecteur ultrasons plastique M18 sorties NPN + 0-10Vcc - Distance nominale 50-400mm - Alimentation 15 à 30vcc - Câble 2m