Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 sorties NPN + 4-20mA-Dist 50-400mm-15 à 30vcc-Conn M12 - UA18CAD04NGM1TI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 50...400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE UA18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870383934
Réf. Sonepar
00158032681
Réf. Fournisseur
UA18CAD04NGM1TI
Marque
Carlo Gavazzi
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
50...400 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
50 mm
longueur du capteur:
77.7 mm
distance ajustable:
50...400 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
analogique
courant à vide:
45 mA
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
20...60 °C
tension d’alimentation:
15...30 V
précision de répétition relative:
0.5 %
fréquence de commutation:
10 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
22
Les Atouts de la gamme:
Offre complète de détecteurs à ultrasons en boîtier Inox AISI 316L ou plastique M12,M18,M30 et M30 courts ou longs avec face avant 40mm.Portées de 25mm à 6m suivant modèle. Sorties numériques NPN/PNP ou analogiques 0-10V/4-20mA ou numérique et analogiques. Existent en une ou deux sorties. Alimentation 10-30VCC/12 -30VCC/15-30VCC/19-30VCC suivant modèle. Raccordement par câble 2m ou connecteur M12. Ces détecteurs conviennent aux applications longue distance et détection directe sur objet tels que la détection de véhicule dans un couloir de péage afin que la barrière ne retombe pas sur le véhicule ou encore pour simplement détecter son passage.


