Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M30 sorties NPN + 4-20mA-Dist 250-3500mm-15 à 30vcc-Conn M12 - UA30CAD35NGM1TI

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M30 sorties NPN + 4-20mA-Dist 250-3500mm-15 à 30vcc-Conn M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 250...3500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870385327

Réf. Sonepar

00158038532

Réf. Fournisseur

UA30CAD35NGM1TI

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

250...3500 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

250 mm

longueur du capteur:

89.8 mm

distance ajustable:

250...3500 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

analogique

courant à vide:

50 mA

écart de linéarité relatif:

0.5 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

20...70 °C

tension d’alimentation:

12...30 V

précision de répétition relative:

0.2 %

fréquence de commutation:

2 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

22

Détecteur ultrasons plastique M30 sorties NPN + 4-20mA - Distance nominale 250-3500mm - Alimentation 15 à 30vcc - Connecteur M12

Les Atouts de la gamme:

Offre complète de détecteurs à ultrasons en boîtier Inox AISI 316L ou plastique M12,M18,M30 et M30 courts ou longs avec face avant 40mm.Portées de 25mm à 6m suivant modèle. Sorties numériques NPN/PNP ou analogiques 0-10V/4-20mA ou numérique et analogiques. Existent en une ou deux sorties. Alimentation 10-30VCC/12 -30VCC/15-30VCC/19-30VCC suivant modèle. Raccordement par câble 2m ou connecteur M12. Ces détecteurs conviennent aux applications longue distance et détection directe sur objet tels que la détection de véhicule dans un couloir de péage afin que la barrière ne retombe pas sur le véhicule ou encore pour simplement détecter son passage.