Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons RT metal M12 2NPN connecteur - UA12BLD02NPM1TR

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons RT metal M12 2NPN connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 25...200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870327174

Réf. Sonepar

00158032717

Réf. Fournisseur

UA12BLD02NPM1TR

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

25...200 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

12 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

25 mm

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

79 mm

distance ajustable:

25...200 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

35 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

20...70 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

précision de répétition relative:

0.5 %

fréquence de commutation:

20 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

22

Détecteur à ultrasons, boîtier acier inoxydable M12, connecteur M12, Sn 25-200mm, sortie NPN, alimentation 10-30Vcc, courant de sortie 100mA, température -20-70°C, temps réponse 10ms, fréquence commutation 20Hz, IP65, apprentissage

Les Atouts de la gamme:

Offre complète de détecteurs à ultrasons en boîtier Inox AISI 316L ou plastique M12,M18,M30 et M30 courts ou longs avec face avant 40mm.Portées de 25mm à 6m suivant modèle. Sorties numériques NPN/PNP ou analogiques 0-10V/4-20mA ou numérique et analogiques. Existent en une ou deux sorties. Alimentation 10-30VCC/12 -30VCC/15-30VCC/19-30VCC suivant modèle. Raccordement par câble 2m ou connecteur M12. Ces détecteurs conviennent aux applications longue distance et détection directe sur objet tels que la détection de véhicule dans un couloir de péage afin que la barrière ne retombe pas sur le véhicule ou encore pour simplement détecter son passage.