Carlo Gavazzi - Dissipateur relais RF x1 panneau 80x50x51mm + srw - RHS5050RFD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 80 mm
profondeur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035430293
Réf. Sonepar
00158543029
Réf. Fournisseur
RHS5050RFD
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
hauteur:
50 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
52 mm
Dissipateur thermique à montage sur panneau, résistance thermique 3,50°C/W à 25W, largeurx hauteurx profondeur = 80x50x51mm, adapté au montage d'un seul SSR RF