Carlo Gavazzi - Dissipateur relais RF x1 thru/panneau 46x76x33mm blk - RHS38ARFD

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur relais RF x1 thru/panneau 46x76x33mm blk

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 76 mm

  • largeur - 45.5 mm

  • profondeur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035430286

Réf. Sonepar

00158543028

Réf. Fournisseur

RHS38ARFD

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

hauteur:

76 mm

largeur:

45.5 mm

profondeur:

33 mm

Dissipateur thermique à montage mural ou sur panneau, résistance thermique 2,85°C/W à 40W, largeurx hauteurx profondeur = 46x76x33mm, adapté au montage d'un seul SSR RF