Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph/3ph DIN 112x120x80mm ventilo 24Vcc - RHS112AF60-24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph/3ph DIN 112x120x80mm ventilo 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 120 mm

  • largeur - 112 mm

  • profondeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035415269

Réf. Sonepar

00158541526

Réf. Fournisseur

RHS112AF60-24

Marque

Carlo Gavazzi

hauteur:

120 mm

largeur:

112 mm

profondeur:

80 mm

Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN avec ventilateur, tension d'alimentation 24 Vcc, résistance thermique 0,35°C/W, largeurx hauteurx profondeur = 112x 120x80mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR