Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph/3ph DIN 112x80mm - RHS112A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph/3ph DIN 112x80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 103 mm

  • largeur - 112 mm

  • profondeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035410332

Réf. Sonepar

00158276366

Réf. Fournisseur

RHS112A

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

hauteur:

103 mm

largeur:

112 mm

profondeur:

80 mm

Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN avec ventilateur, tension d'alimentation 24 Vcc, résistance thermique 0,35°C/W, largeurx hauteurx profondeur = 112x 120x 80mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR