Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph/3ph DIN 112x80mm - RHS112AD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 103 mm
largeur - 112 mm
profondeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035410493
Réf. Sonepar
00158541049
Réf. Fournisseur
RHS112AD
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
hauteur:
103 mm
largeur:
112 mm
profondeur:
80 mm
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 0,76°C/W à100W, largeurx hauteurx profondeur = 112x103x80mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR