Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph/3ph DIN 119x125x67mm - RHS11267DIND

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph/3ph DIN 119x125x67mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 125 mm

  • largeur - 119 mm

  • profondeur - 94 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035427767

Réf. Sonepar

00158542776

Réf. Fournisseur

RHS11267DIND

Marque

Carlo Gavazzi

hauteur:

125 mm

largeur:

119 mm

profondeur:

94 mm

Dissipateur thermique à montage mural, résistance thermique 0,54°C/W à 150W, largeurx hauteurx profondeur = 119x125x94mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR