Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph/3ph panneau 162x250x25mm - RHS16225LD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 250 mm
largeur - 162 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035427798
Réf. Sonepar
00158542779
Réf. Fournisseur
RHS16225LD
Marque
Carlo Gavazzi
hauteur:
250 mm
largeur:
162 mm
profondeur:
25 mm
Dissipateur thermique à montage mural ou sur panneau, résistance thermique 0,84°C/W à 120W, largeurx hauteurx profondeur = 162x250x25mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR


