Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph panneau 112x125x67mm - RHS11267D

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph panneau 112x125x67mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 125 mm

  • largeur - 112 mm

  • profondeur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035427750

Réf. Sonepar

00158542775

Réf. Fournisseur

RHS11267D

Marque

Carlo Gavazzi

hauteur:

125 mm

largeur:

112 mm

profondeur:

67 mm

Dissipateur thermique à montage mural, résistance thermique 0,54°C/W à 150W, largeurx hauteurx profondeur = 112x125x67mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR